Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7000HVDUJ84S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7000HVDUJ84S
Rubix:911081
EAN:3413520619442
MLE 7000HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7000HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x26x16 mm
Bruttogewicht1025 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
451,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
536,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an