Präzisions-/ Spindellager SNR ML7012HVUJ84S, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML7012HVUJ84S
Rubix:910901
EAN:3413520701659
ML 7012HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7012HVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x18 mm
Bruttogewicht425 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
395,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an