Präzisions-/ Spindellager SNR ML7010HVDUJ84S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML7010HVDUJ84S
Rubix:681577
EAN:3413520580247
ML 7010HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7010HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x32 mm
Bruttogewicht550 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
562,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
669,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an