Präzisions-/ Spindellager SNR CH71911HVDUJ74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH71911HVDUJ74
Rubix:909502
EAN:3413520679552
CH 71911HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71911HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x26 mm
Bruttogewicht400 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
909,30 exkl. MwSt.
/ Packung
1.082,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an