Präzisions-/ Spindellager SNR CH7020CVDBJ74, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH7020CVDBJ74
Rubix:681364
EAN:3413520373269
CH 7020CVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7020CVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, O-Anordnung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2236 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
3.971,81 exkl. MwSt.
/ Packung
4.726,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an