Präzisions-/ Spindellager SNR CH7013HVUJ84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH7013HVUJ84
Rubix:909464
EAN:3413520636784
CH 7013HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7013HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, mittlere Vorspannung, Einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x18 mm
Bruttogewicht880 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,27 exkl. MwSt.
/ Stück
739,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an