Präzisions-/ Spindellager SNR CH7013CVUJ84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
Spindellager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH7013CVUJ84
Rubix:909463
EAN:3413520638061


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : CH 7013CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR
Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, mittlere Vorspannung, Einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 416 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
714,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
850,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage