Präzisions-/ Spindellager SNR 7003HVQ21J84, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

Spindellager 70

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7003HVQ21J84
Rubix:679038
EAN:3413520528645
7003 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7003 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Q21-Anordnung, Kontaktwinkel 25°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x40 mm
Bruttogewicht168 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,93 exkl. MwSt.
/ Packung
803,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an