Referenzen
Fortis Tools:10732000, 9112032000
Rubix:2158046
Hersteller:4317784723695
EAN:4317784723695
Produktdetails : 9112032000 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 205 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













