Referenzen
Roebuck:869272
Rubix:3239013
EAN:3660338230288


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 869272 Spiralbohrer für G-Coil Einsatz M10X1,50 10.5 mm
G-EINSATZGEWINDE-Bohrer sind zum Bohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-EINSATZGEWINDEN vorgesehen
10,5 mm Bohrer G-Coil für M10X150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 10,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage