845807 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840877
GISS Cutline:845807
Rubix:3265854
EAN:3660338078453
845807 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,3 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845807 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,3 mm
Gesamtlänge109 mm
Schnittlänge69 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser7,3 mm
39,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage