Referenzen
Fortis Tools:10730440, 9112030440
Rubix:2158149
Hersteller:4317784724722
EAN:4317784724722
Produktdetails : 9112030440 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,40mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 4,40mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













