Referenzen
Fortis Tools:10730200, 9112030200
Rubix:2158176
Hersteller:4317784724999
EAN:4317784724999
Produktdetails : 9112030200 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 49 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













