652454 Rollgeschmiedeter HSS Morsekegelschaftbohrer 25,5 mm

Laminierte HSS-Bohrer mit Morsekegel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:652454
Rubix:3250176
EAN:3660338003042
652454 Rollgeschmiedeter HSS Morsekegelschaftbohrer 25,5 mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung25,5 mm
Gesamtlänge286 mm
Schnittlänge165 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 652454 Rollgeschmiedeter HSS Morsekegelschaftbohrer 25,5 mm


Spiralbohrer mit laminiertem HSS-Kegelschaft.
Verwendung:
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung25,5 mm
Gesamtlänge286 mm
Schnittlänge165 mm
Schafttypzulaufend
DIN-Normdin 345
Innenkühlungnein
Morsekegelcm 3
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
29,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage