845810 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,60mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840879
GISS Cutline:845810
Rubix:3265857
EAN:3660338078484
845810 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,60mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845810 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,60mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,60mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser7,6 mm
46,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage