CUT-G600*845869 Spiralbohrer 3,3mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971831
GISS Cutline:845869
Rubix:3049015
EAN:3660338079061
CUT-G600*845869 Spiralbohrer 3,3mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3,3 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*845869 Spiralbohrer 3,3mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,3 mm
Gesamtlänge65 mm
Schnittlänge36 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / gusseisen
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser3,3 mm
1,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std