9112030740 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,40mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10730740, 9112030740
Rubix:2158117
Hersteller:4317784724401
EAN:4317784724401
9112030740 Spibo D338 HSS Form C 7,4mm swBronce FO

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge109 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112030740 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,40mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,40mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge109 mm
Schafttypzylindrisch
3,58 exkl. MwSt.
/ Stück
4,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std