23248EMBW903BC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23248EMBW903BC3
Rubix:3151575
Hersteller:190030214
EAN:0087796041790







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : 23248EMBW903BC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 160 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.975,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.920,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage