BS2-2220-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BS2-2220-2RS5/VT143
Rubix:1898034
EAN:7316576883064
BS2-2220-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS2-2220-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF


Dieses Hochleistungs-Pendelrollenlager der Marke SKF wurde speziell für zuverlässige Drehbewegungen unter extremen Betriebsbedingungen entwickelt. Dank seiner selbstjustierenden Bauweise eignet es sich hervorragend zur Aufnahme hoher radialer sowie beidseitiger axialer Belastungen. Die integrierte Ausgleichsfunktion für Fluchtungsfehler und Wellenbiegungen macht dieses Lager zur idealen Lösung für raue Industrieanwendungen. Es überzeugt durch außergewöhnliche Robustheit, langlebige Abdichtung und eine sehr hohe Lebensdauer, auch unter härtesten Bedingungen.

Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager besitzt zwei Reihen tonnenförmiger Wälzkörper, die eine optimale Lastverteilung und hohe Betriebssicherheit gewährleisten. Es ist mit einer zylindrischen Bohrung ausgestattet, welche eine präzise und schnelle Montage ermöglicht. Die geprägte Stahlblechkäfigkonstruktion bietet ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit, reduziert Trägheitseinflüsse und verbessert die Laufgenauigkeit. Der integrierte Standard-Innenspielwert stellt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Laufruhe und thermischer Ausdehnung sicher. Dadurch wird eine gleichmäßige Rotation bei minimalen inneren Spannungen, selbst bei Temperaturschwankungen, ermöglicht. Das Lager ist auf beiden Seiten mit HNBR-Reibdichtungen versehen, die einen wirksamen Schutz gegen Schmutz und Fremdstoffe bieten. Es ist zu 25–45 % mit SKF LGEP 2 Fett befüllt, einem Hochdruckfett auf Mineralölbasis mit Lithiumseife. Dieses Schmiermittel ist für Anwendungen unter hoher Belastung optimiert und arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -20 °C bis +110 °C. Die Konsistenzklasse NLGI 2 gewährleistet eine hervorragende Haftung, minimiert Reibung und reduziert den Verschleiß. Eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche erleichtern die Wartung und Nachschmierung und tragen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer bei.

Wartung:
Das Lager wird vorgefettet geliefert und darf vor dem Einbau nicht gewaschen werden. Eine Nachschmierung ist bei Erreichen der Fettlebensdauer erforderlich und sollte langsam und idealerweise während des Rotationsbetriebs durchgeführt werden, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen und Dichtungsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Originalfett vom Typ LGEP 2 zu verwenden. Besondere Sorgfalt ist bei der Sauberkeit im Schmierbereich erforderlich. Regelmäßige Inspektionen des Fettzustands und der Lagerleistung ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Abnutzungserscheinungen oder Störungen.

Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit HNBR-Reibdichtungen ausgestattet. Die verstärkte Dichtung mit Stahleinlage bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, Spritzwasser und andere Verunreinigungen. HNBR (hydriertes Nitrilkautschuk) zeichnet sich durch seine hervorragende Beständigkeit gegenüber Hitze, Industrieölen und chemischen Substanzen aus. Diese Dichtungslösung ermöglicht einen sicheren Betrieb, selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Sie reduziert das Eindringen von Fremdpartikeln erheblich, mindert dadurch den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Der einzige zu beachtende Punkt: Die maximale Drehzahl ist durch die Dichtungen geringfügig reduziert.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Lösungen rund um rotierende Maschinen. Der schwedische Konzern ist auf Wälzlager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für seine technische Kompetenz sowie innovative Produkte. Die Lösungen von SKF erfüllen die hohen Anforderungen verschiedenster Industrien, von der Automobilindustrie über die Luftfahrt und Energie bis hin zur Lebensmitteltechnik.

Stärken:
• Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen
• Selbstjustierende Funktion, ideal bei Fluchtungsfehlern
• Hochleistungs-HNBR-Dichtungen für optimalen Schutz
• Schmiernut und Schmierbohrungen für einfache Wartung
• Standard-Innenspiel: Balance aus Stabilität und Temperaturverhalten
• Leichter Stahlblechkäfig für reduzierte Reibungsverluste
• Robuste Bauweise für anspruchsvolle Industrieeinsätze

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ideal für Anwendungen, bei denen höchste Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit gefordert sind. Typische Einsatzbereiche sind die Schwerlastfördertechnik, Bergbau, Zementwerke, Metallverarbeitung, Industriekräne und mechanische Antriebssysteme. Die selbstjustierende Funktion prädestiniert es für Anlagen, bei denen Wellenverformungen oder Ausrichtungsfehler auftreten können.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Stärke55 mm
Gewicht5,5 kg
Grenzdrehzahl1600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r490 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr433 N
445,13 exkl. MwSt.
/ Stück
529,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std