22208EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit gerader Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22208EMW33
Rubix:839459
Hersteller:190012785
EAN:0087796225527
22208EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22208EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke23 mm
Gewicht0,5 kg
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl9990 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r93400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr99600 N
74,54 exkl. MwSt.
/ Stück
88,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen