BS2-2208-2RS/VT143C (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2208-2RS/VT143C
Rubix:1421380
Hersteller:594237
EAN:7316576829017




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : BS2-2208-2RS/VT143C (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Dieses selbstausrichtende Pendelrollenlager der Marke SKF ist dafür ausgelegt, hohe radiale sowie axiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen auszugleichen. Seine robuste, abgedichtete Bauweise und die gleichmäßige Laufruhe machen es zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in gepressten Stahlblechkäfigen geführt werden. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle. Beidseitige NBR-Reibdichtungen schützen das Lager zuverlässig vor Verunreinigungen. Das Lager hat ein Standardinnenluftspiel, welches für eine gleichmäßige Lastverteilung und gute thermische Toleranz sorgt. Zur Wartung ist es mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring versehen. Es ist werkseitig mit dem leistungsstarken Schmierfett befüllt und gewährleistet eine zuverlässige Schmierung bei mittleren bis hohen Betriebsbelastungen.
Wartung:
Das Lager ist mit dem bewährten Hochleistungsfett SKF LGEP 2 auf Lithiumseifenbasis vorbefüllt, welches speziell für hohe Belastungen formuliert wurde. Dieses Hochdruckfett deckt einen Temperaturbereich von -20 °C bis +110 °C ab. Wird die Lebensdauer des Schmierfetts durch die Einsatzbedingungen überschritten, ist eine Nachschmierung über die Schmierbohrungen im Außenring zu empfehlen, idealerweise im laufenden Betrieb. Eine saubere Umgebung ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten unerlässlich.
Dichtung:
Die NBR-Dichtungen schützen wirksam vor Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsspritzern. Durch den Dichtkontakt wird das Eindringen von Verunreinigungen verhindert, was die Lebensdauer, bei leicht reduzierter zulässiger Drehzahl im Vergleich zu offenen Ausführungen, verlängert. Dieses Design bietet einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und Leistung, selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit über 100 Jahren steht SKF als Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Der schwedische Konzern ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Anlagen zu optimieren. SKF unterstützt Unternehmen in zahlreichen Branchen, darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik, Energie u. v. m. dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren.
Stärken:
• Selbstjustierung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• NBR-Dichtungen für erhöhten Schutz
• Langzeit-Schmierung mit SKF LGEP 2 Fett
• Standardluftspiel für stabile thermische Eigenschaften
• Schmiernut und Schmierbohrungen für einfache Wartung
• Robuste Bauweise für hohe radiale und axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Aufzüge, industrielle Antriebe, Textilmaschinen und Papierverarbeitungsanlagen. Es ist perfekt für mäßig anspruchsvolle Einsatzbedingungen, bei denen eine zuverlässige Abdichtung und hohe Tragfähigkeit erforderlich sind.
Eigenschaften:
Dieses Lagermodell verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in gepressten Stahlblechkäfigen geführt werden. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle. Beidseitige NBR-Reibdichtungen schützen das Lager zuverlässig vor Verunreinigungen. Das Lager hat ein Standardinnenluftspiel, welches für eine gleichmäßige Lastverteilung und gute thermische Toleranz sorgt. Zur Wartung ist es mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring versehen. Es ist werkseitig mit dem leistungsstarken Schmierfett befüllt und gewährleistet eine zuverlässige Schmierung bei mittleren bis hohen Betriebsbelastungen.
Wartung:
Das Lager ist mit dem bewährten Hochleistungsfett SKF LGEP 2 auf Lithiumseifenbasis vorbefüllt, welches speziell für hohe Belastungen formuliert wurde. Dieses Hochdruckfett deckt einen Temperaturbereich von -20 °C bis +110 °C ab. Wird die Lebensdauer des Schmierfetts durch die Einsatzbedingungen überschritten, ist eine Nachschmierung über die Schmierbohrungen im Außenring zu empfehlen, idealerweise im laufenden Betrieb. Eine saubere Umgebung ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten unerlässlich.
Dichtung:
Die NBR-Dichtungen schützen wirksam vor Staub, Feuchtigkeit und Flüssigkeitsspritzern. Durch den Dichtkontakt wird das Eindringen von Verunreinigungen verhindert, was die Lebensdauer, bei leicht reduzierter zulässiger Drehzahl im Vergleich zu offenen Ausführungen, verlängert. Dieses Design bietet einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und Leistung, selbst unter schwierigen Betriebsbedingungen.
Informationen zur Marke:
Seit über 100 Jahren steht SKF als Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Der schwedische Konzern ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Anlagen zu optimieren. SKF unterstützt Unternehmen in zahlreichen Branchen, darunter Fertigung, Transport, Medizintechnik, Energie u. v. m. dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren.
Stärken:
• Selbstjustierung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• NBR-Dichtungen für erhöhten Schutz
• Langzeit-Schmierung mit SKF LGEP 2 Fett
• Standardluftspiel für stabile thermische Eigenschaften
• Schmiernut und Schmierbohrungen für einfache Wartung
• Robuste Bauweise für hohe radiale und axiale Belastungen
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Aufzüge, industrielle Antriebe, Textilmaschinen und Papierverarbeitungsanlagen. Es ist perfekt für mäßig anspruchsvolle Einsatzbedingungen, bei denen eine zuverlässige Abdichtung und hohe Tragfähigkeit erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 599 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 90 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98,5 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort