2608550079 Zentrierbohrer f. Sechskantaufnahmeschaft, 8mm
Zentrierbohrer f. Sechskantaufnahmeschaft, 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550079
Rubix:1609754
EAN:3165140085403

Produktdetails : 2608550079 Zentrierbohrer f. Sechskantaufnahmeschaft, 8mm
Der Zentrierbohrer für Hohlbohrkronen bietet eine hervorragende Zentrierung beim Bohren mit Hohlbohrkronen. Er bietet eine präzise Vorbohrung mit Hohlbohrkronen unterschiedlicher Durchmesser. Der Bohrer kann für Mauerwerk, Beton und Kalkstein verwendet werden. Er ist kompatibel mit SDS plus Hämmern. Er ist kompatibel mit SDS plus Hämmern. Durchmesser mm: 8, Gesamtlänge mm: 120
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft, 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x42x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Typ | zentrierbohrer |
| Nutzung | beton/mauerwerk/aluminium/hartholz/holz/weichholz |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage