2607019325 X-Line-Set 33-tlg.

X-Line-Set 33-tlg.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607019325
Rubix:1609753
BOS-2607019325 X-Line-Set 33-tlg.

Technische Zusammenfassung

Typuniversaler bohrer- und schraubendreher-satz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607019325 X-Line-Set 33-tlg.


X-Line-Set, 33-teilig. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für praktisch jede Aufgabe bestens ausgerüstet: Vielseitiges Heimwerker-Set für Bohrungen in Holz, Stein und Metall, inkl. 13 Schrauberbits, 3 Steckschlüsseln und magnetischem Universalhalter. 18 langlebige Bohrer zur Anwendung in Holz, Stein und Metall. Holz mit Durchmesser: 3 - 8 mm, Stein mit Durchmesser: 4 - 8 mm und Metall mit Durchmesser: 2 - 5 mm. 10 Schrauberbits zum Verarbeiten der gängigsten Schrauben mit Phillips-, Pozidriv-, Torx- und Längsschlitzkopf. 3 Steckschlüssel zum Verarbeiten von Sechskantschrauben. Praktischer Bosch X-Line Koffer, der jederzeit für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt. Bei Bedarf nachfüllbar. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 5 mm. 5 HM-Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm. 6 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm. 10 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL 6, SL 7, T 20, T25. 3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben: 7 / 8 / 10 mm. 1 Universalhalter, magnetisch. 1 Senker. Hinweis: Beim Bohren von Metall wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe.
X-Line Bohrer- und Schrauber-Set, 33-teilig

Technische Informationen


Attribute
Typuniversaler bohrer- und schraubendreher-satz
Nutzunganwendungen wie metallarbeiten, bohren in holz sowie mauerwerk
Zolltarifcode82079099
524,37 € exkl. MwSt.
/ 33 Stück
624,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage