2608622009 PRO Scheibenbürste,gerade,75x0.2mm

Scheibenbürste, vermessingt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608622009
Rubix:3671448
EAN:3165140036009
Scheibenbürste, vermessingt
Technische Zusammenfassung
Typrundbürste
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608622009 PRO Scheibenbürste,gerade,75x0.2mm


Die Scheibenbürste liefert ein besonders feines Finish. Die Bürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an kleinen Flächen geeignet. Sie ist ideal zum Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten und auch für Reinigungsarbeiten an kleineren Flächen aus Eisenmetall und Nichteisenmetall sowie von Kanten und Fugen geeignet. Darüber hinaus ist diese Drahtbürste bei Metall und Holz zum Entfernen von Rost, zum Schruppen, Mattschleifen und Oberflächenstrukturieren geeignet. Sie ist bestimmt für Bohrmaschinen mit Schaft 6 mm. Die vermessingten Drähte schützen die Scheibenbürste vor Korrosion. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen. Durchmesser mm: 75, Drahtstärke mm: 0,20, Drehzahl, max. min-1: 4.500, Bürstenbreite mm: 10
Scheibenbürste, gewellt, vermessingt, 75 mm, 0,2 mm, 10 mm, 4500 U/ min

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Verpackungsmaße (L x B x H)127x85x35 mm
Gewicht der Verpackung85 g
Typrundbürste
Nutzungstahl/eisenmetall/legierungen/nichteisenmetalle
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen