Referenzen
SMC:KEA10
Rubix:2037687
Hersteller:00050906

Produktdetails : KEA10 Sperrventil
KE, Restdruckentlüftungsventil mit Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | mit steckverbindung ohne druckknopfschutz (kea) |
| Anschluss 2 | 18,5 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | restdruckentlüftungsventil mit steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage