Referenzen
SKF:99548
Rubix:648135
Hersteller:503974
EAN:0085311043090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 138,13 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 38,1 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99548 (SKF) Speedi Sleeve, d=138.13, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 138,13 mm |
| Flanschbreite | 38,1 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 138,69 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage