Referenzen
SKF:99363
Rubix:648102
Hersteller:504032
EAN:0085311042598


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92,1 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99363 (SKF) Speedi Sleeve, d=92.1, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 171 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 92,1 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 92,66 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage