Referenzen
SKF:99852
Rubix:648190
Hersteller:503887
EAN:0085311186049


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 89 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 20,65 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99852 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=89, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89 mm |
| Flanschbreite | 20,65 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 89,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage