SPC 250X10-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPC Abschnitt Zehn Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:10SPC250
Rubix:2249692
EAN:3660338291883
SPC 250X10-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 250X10-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPC - Taper Bush Typ (4040) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen10
Taper-Buchse4040
Werkstoffgusseisen
Typ3
Kranzbreite263,5 mm
Außendurchmesser259,6 mm
Breite102 mm
653,49 exkl. MwSt.
/ Stück
777,65 inkl. MwSt.