SPZ1010E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1010 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883457
Mecaline:SPZ1010E - 889540
Rubix:2975167
Hersteller:889540
EAN:3660338420931

Produktdetails : SPZ1010E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1010 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPZ 1010 E Mecaline
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1010 mm |
| Innenlänge | 973 mm |
| Außenlänge | 1023 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage