SPB 560X10-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPB Abschnitt Zehn Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:10SPB560
Rubix:2249685
Hersteller:856848
EAN:3660338121302
SPB 560X10-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Anzahl der Rillen10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 560X10-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPB - Taper Bush Typ (4545) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Anzahl der Rillen10
Taper-Buchse4545
Werkstoffgusseisen gg25
Typ5
Kranzbreite196 mm
Außendurchmesser567 mm
Breite114 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.025,65 exkl. MwSt.
/ Stück
1.220,52 inkl. MwSt.