SPZ 630X6-3535 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 630/6
Rubix:464500
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486251449



Produktdetails : SPZ 630X6-3535 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33600 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 630 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 76 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage