SPAW-B11R-G14F-2P-M12 Drucksensor

SPAW Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAW-B11R-G14F-2P-M12
Rubix:1824979
Hersteller:8022741
EAN:4052568257422
SPAW-B11R-G14F-2P-M12 Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspaw
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAW-B11R-G14F-2P-M12 Drucksensor


Drucksensor SPAW-B11R-G14F-2P-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich -1 bis +10 bar, Pneumatischer Anschluss Innengewinde G1/4. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspaw
Spannung, max.35 V
Spannung, min.35 V
Zolltarifcode85369095
276,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage