SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K Drucksensor

SPAE Drucksensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K
Rubix:1824889
Hersteller:8001446
EAN:4052568277239
SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K Drucksensor
Technische Zusammenfassung
Typdrucksensor
Ausführungspae
Spannung, min.18 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K Drucksensor


Drucksensor SPAE-P10R-S6-PNLK-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspae
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode85369095
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,16 exkl. MwSt.
/ Stück
100,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen