SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor

SPAU Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:1824950
Hersteller:8001210
EAN:4052568276874
SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D Drucksensor


Drucksensor SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Gewindemontage, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, max.30 V
Spannung, min.20 V
Zolltarifcode85369095
142,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen