9777423520 Spatmeißel SDS-plus 40x250 mm

Spatmeißel SDS-plus

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:2608690101
Rubix:1036390
EAN:3165140425940
9777423520 SDS-plus Spatmeißel 40x250 mm Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9777423520 Spatmeißel SDS-plus 40x250 mm


Der PRO SDS plus-5C Spatmeißel von Bosch ist speziell für Profis im Abbruch und in der Renovierung entwickelt, die ein robustes Werkzeug zum Entfernen von Mörtel, Putz, Stuck und Beton benötigen. Er überzeugt durch seine lange, schmale, selbstschärfende Klinge, welche eine besonders lange Lebensdauer gewährleistet.

Eigenschaften:
Der PRO SDS plus-5C Spatmeißel verfügt über eine Klinge, die dank selbstschärfender Technologie länger scharf bleibt. Seine schlanke, verlängerte Form sorgt für höchste Effizienz bei intensiven Abtragsarbeiten an Wänden und Böden. Er ist mit allen SDS-plus-Meißelhämmern kompatibel und lässt sich so problemlos in einen professionellen Werkzeugsatz integrieren. Das Design ermöglicht ein präzises Arbeiten, auch in schwer zugänglichen Bereichen und sorgt gleichzeitig für hohen Arbeitskomfort.

Spezifikationen:
• Aufnahme: SDS plus
• Klingenform: lang und schmal
• Material: hochfester, gehärteter Stahl
• Kompatibilität: alle SDS-plus-Meißelhämmer
• Gesamtlänge: 250 mm
• Meißelschneide: 40 mm

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist einer Vielzahl von Ländern vertreten und in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und künstliche Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, die speziell auf die Bedürfnisse von Profis aus Industrie und Bauwesen zugeschnitten sind. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.

Stärken

• Speziell entwickelt zum Entfernen von Mörtel und Beschichtungen
• Lange, schmale Klinge für präzises Arbeiten, auch in Ecken
• Selbstschärfende Technologie für gleichbleibende Leistung
• Verbesserte Materialabtragsrate
• Robuste Konstruktion aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer
• Universell kompatibel mit SDS-plus-Meißelhämmern

Anwendungen

• Renovierungs- und Abbrucharbeiten an Wänden und Böden
• Entfernen von Mörtel, Putz, Stuck und Beton
• Beseitigung von Baustellenrückständen im professionellen Umfeld
• Einsatz im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
• Ideal für Handwerker, Maurer, Trockenbauer und Bauunternehmen

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Breite40 mm
Gewicht316 g
Griffsds-plus
Zolltarifcode82079099
23,54 exkl. MwSt.
/ Stück
28,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std