9777423616 Spatmeißel SDS-max 50x360 mm
Spatmeißel SDS-max
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:2608690097
Rubix:1036503
EAN:3165140397315



Dokumente
Produktdetails : 9777423616 Spatmeißel SDS-max 50x360 mm
Der PRO SDS max-5C Flachspatmeißel von Bosch wurde speziell für Profis im Abbruch- und Renovierungsbereich entwickelt, die Mörtel-, Putz-, Stuck- oder Betonreste auf Böden und Wänden schnell und effizient entfernen möchten. Die lange, schlanke und selbstschärfende Klinge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieser Meißel zeichnet sich durch seine optimierte Bauweise für intensive Abtragungsarbeiten aus. Die selbstschärfende Klinge garantiert eine gleichbleibend hohe Leistung über einen langen Zeitraum und reduziert Arbeitsunterbrechungen. Die lange, schmale Spatelform ermöglicht eine besonders effiziente Bearbeitung von Beton und ähnlichen Oberflächen. Er ist mit allen SDS-max-Aufnahmehämmern kompatibel und lässt sich somit problemlos in bestehende Profi-Werkzeugsortimente integrieren.
Spezifikationen:
• Aufnahme: SDS-max
• Meißeltyp: Flachspatmeißel, selbstschärfend
• Geeignet für: Mörtel, Putz, Stuck, Beton, Baustellenrückstände
• Material: Hochfester, gehärteter Stahl
• Gesamtlänge: 350 mm
• Schneidenbreite: 50 mm
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen, das für Spitzentechnologien und hochwertige Dienstleistungen steht. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, welche Anwender begeistern, den Alltag erleichtern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und langlebige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge für die hohen Ansprüche von Bau- und Industrieprofis spezialisiert. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.
Eigenschaften:
Dieser Meißel zeichnet sich durch seine optimierte Bauweise für intensive Abtragungsarbeiten aus. Die selbstschärfende Klinge garantiert eine gleichbleibend hohe Leistung über einen langen Zeitraum und reduziert Arbeitsunterbrechungen. Die lange, schmale Spatelform ermöglicht eine besonders effiziente Bearbeitung von Beton und ähnlichen Oberflächen. Er ist mit allen SDS-max-Aufnahmehämmern kompatibel und lässt sich somit problemlos in bestehende Profi-Werkzeugsortimente integrieren.
Spezifikationen:
• Aufnahme: SDS-max
• Meißeltyp: Flachspatmeißel, selbstschärfend
• Geeignet für: Mörtel, Putz, Stuck, Beton, Baustellenrückstände
• Material: Hochfester, gehärteter Stahl
• Gesamtlänge: 350 mm
• Schneidenbreite: 50 mm
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen, das für Spitzentechnologien und hochwertige Dienstleistungen steht. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, welche Anwender begeistern, den Alltag erleichtern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und langlebige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge für die hohen Ansprüche von Bau- und Industrieprofis spezialisiert. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.
Stärken
• Speziell entwickelt für das Entfernen von Mörtel und Beschichtungen
• Selbstschärfende Klinge für dauerhaft hohe Leistung
• Lange, schmale Spatelform für schwer zugängliche Stellen
• Kompatibel mit allen SDS-max-Meißelhämmern
• Höhere Arbeitsleistung durch optimierte Abtragseffizienz
• Selbstschärfende Klinge für dauerhaft hohe Leistung
• Lange, schmale Spatelform für schwer zugängliche Stellen
• Kompatibel mit allen SDS-max-Meißelhämmern
• Höhere Arbeitsleistung durch optimierte Abtragseffizienz
Anwendungen
• Abtragen und Entfernen von Mörtel an Wänden und Böden
• Entfernen von Putz, Stuck, Beton und Baustellenrückständen
• Renovierungsarbeiten im Baugewerbe
• Dauerhafter Einsatz auf professionellen Baustellen
• Geeignet für alle Arbeitsumgebungen: Wohnbau, Gewerbe, Industrie
• Entfernen von Putz, Stuck, Beton und Baustellenrückständen
• Renovierungsarbeiten im Baugewerbe
• Dauerhafter Einsatz auf professionellen Baustellen
• Geeignet für alle Arbeitsumgebungen: Wohnbau, Gewerbe, Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 442x42x23 mm |
| Gewicht der Verpackung | 736 g |
| Länge | 350 mm |
| Breite | 50 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Zolltarifcode | 82023100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std