9777423620 Spatmeißel SDS-max 115x350 mm

Spatmeißel SDS-max

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1618601007
Rubix:1082063
EAN:3165140022156
9777423620 SDS-max Breitmeißel 350 mm Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge350 mm
Breite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9777423620 Spatmeißel SDS-max 115x350 mm


Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der Meißel ist bestimmt für das Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten sowie Betonresten von Schalbrettern. Auch eignet er sich zum Freilegen von Armierung. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 350, Meißelschneide mm: 115
SDS-max Spatmeißel

Produkteigenschaften:

  • SDS-max Aufnahmeschaft

  • Technische Informationen


    Attribute
    Bruttogewicht1200 g
    Verpackungsmaße (L x B x H)448x115x22 mm
    Gewicht der Verpackung1260 g
    Länge350 mm
    Breite115 mm
    Gewicht1200 g
    Zolltarifcode82079099
    63,45 exkl. MwSt.
    / Stück
    75,51 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std