Referenzen
SMC:CJPS10-15
Rubix:2176374
Hersteller:CJPS10-15
EAN:3618035758956

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | montageart kartuschenzylinder |
Dokumente
Produktdetails : CJPS10-15 Pneumatikzylinder
Die CJP2-Serie umfasst ein sehr kleines, aber leistungsstarkes Modell mit einem Durchmesser von 4 mm, das den kleinsten doppeltwirkenden Patronenzylinder darstellt. Mit Durchmessern von 6, 10 und 16 mm, die das Sortiment vervollständigen, verfügen alle über ein Aluminiumgehäuse, das sie kompakt und extrem leicht macht.Mit längeren Huboptionen von bis zu 40 mm, je nach gewählter Durchmessergröße, ist die gesamte CJP2-Serie mit unseren SMC-Direktmontage-Sensoren D-M9/D-A9 ohne zusätzliche Befestigung kompatibel.Zu den weiteren Optionen der CJP2-Serie gehören pneumatische Dämpfungsanschläge für Stoßfestigkeit, die einen leiseren Betrieb ermöglichen, sowie Sonderausführungen einschließlich hitze- und kältebeständiger Modelle.Die Montagemöglichkeiten umfassen Standardoptionen/Paneel, Flansch, Winkel, Gelenk und Zapfen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig mit der bestehenden CJP-Serie von SMC austauschbar.
CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x46x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | montageart kartuschenzylinder |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage