Referenzen
Weidmuller:9559110010
Rubix:1547318
Hersteller:9559110010
Produktdetails : 9559110010 Spannungsprüfer VT Digi Pro
Spannungsprüfer VT Digi Pro Weidmüller
Spannungsprüfer VT Digi Pro Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen. VT Digi Pro FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Tasche und Batterien.
Spannungsprüfer VT Digi Pro Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen. VT Digi Pro FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Tasche und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303330 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std