9560490100 Isolationswiderstands- Messgerät IT 101
Isolationswiderst.-Messg.
Siehe technische InformationenReferenzen
Benning:044033
Rubix:1095236
Hersteller:044033
EAN:4014651440333
Produktdetails : 9560490100 Isolationswiderstands- Messgerät IT 101
Isolationswiderstands- Messgerät IT 101 Benning
Isolations- und Widerstandsmessgerät IT 101 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen (VDE 0413-4) mit Messleitungs-Nullabgleich. Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen von 50 V-1000 V (VDE 0413-2). Bestimmung des Polarisationsindexes (PI) und Absorptionsgrads (DAR). Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/Fremdspannung. Mit schaltbarer Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs. Interner Speicher für 100 Messwerte pro Messfunktion. TRUE RMS Spannungsmessung mit Tiefpassfilter. Lieferung inkl. schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Tasche und Batterien.
Isolations- und Widerstandsmessgerät IT 101 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen (VDE 0413-4) mit Messleitungs-Nullabgleich. Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen von 50 V-1000 V (VDE 0413-2). Bestimmung des Polarisationsindexes (PI) und Absorptionsgrads (DAR). Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/Fremdspannung. Mit schaltbarer Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs. Interner Speicher für 100 Messwerte pro Messfunktion. TRUE RMS Spannungsmessung mit Tiefpassfilter. Lieferung inkl. schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Tasche und Batterien.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303330 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
