• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.160)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.583)
    • Dichtungstechnik(35.833)
    • Fluidtechnik(122.319)
    • Befestigung / Montage(137.447)
    • Bearbeitung(44.300)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.457)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.411)
    • Betriebsbedarf(30.838)
    • Handwerkzeuge(19.276)
    • Elektrowerkzeuge(2.947)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(99)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.212)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(235)
    • Messschrauben(291)
    • Innenmessgeräte(86)
    • Tiefenmessgeräte(115)
    • Dickenmessgeräte(189)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(674)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(193)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(270)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Diverse Messungen
    5. Elektrische Messungen
    6. Spannungsprüfer
    7. 9560260040 Sicherungsfinder TB 30

    9560260040 Sicherungsfinder TB 30

    Spannungsprüfer Testboy®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Testboy®:9560260040
    Rubix:3654879
    Hersteller:72223060
    EAN:4028532203009
    brand logo

    Produktdetails : 9560260040 Sicherungsfinder TB 30


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    129,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    153,82 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    860231 Spannungsprüfer 1000V 2-polig analog860229 Berührungsloser Spannungsprüfer 12-1000V AC873165 Spannungsprüfer 1000V 2-polig Digital mit LCD Display9559411000 Schutztasche für Spannungsprüfer DUSPOL9555760010 Phasenprüfer berührungslos 110-1000V9557990020 Phasenprüfer berührungslos 10-1000V VoltStickBright9557990010 Phasenprüfer berührungslos 230-1000V VoltStick9560490105 Installationsprüfgerät IT 1059559890010 Digital-Multimeter MM P39560640725 Gerätetester ST 7259555760020 Phasenprüfer berührungslos 12-1000V9557440010 Phasenprüfer VDE rot einpolig 3,5x0,6x100mm9558180150 Spannungsprüfer TRITEST easy berührungslos9557240004 Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm9560490305 Installationstester PV1-1+ Benning
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap