Referenzen
Benning:044084
Rubix:1039520
Hersteller:044084
EAN:4014650440846
Produktdetails : 9559890010 Digital-Multimeter MM P3
Digital-Multimeter MM P3 Benning
Digital-Multimeter MM P3 Ausführung: Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat. 132 x 86 x 19 mm, nur 130 g inkl. Zubehör. Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar). Lieferung im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und Batterien. Anwendung: Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.
Digital-Multimeter MM P3 Ausführung: Kleines und handliches Multimeter im Pocketformat. 132 x 86 x 19 mm, nur 130 g inkl. Zubehör. Überlastschutz in allen Bereichen und automatische Abschaltung nach 30 Minuten (deaktivierbar). Lieferung im Lederetui mit angeschlossener Sicherheitsmessleitung und Batterien. Anwendung: Zum Messen von Gleich- und Wechselspannung sowie Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90303100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std