9560640725 Gerätetester ST 725

Gerätetester

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:050316
Rubix:1545660
Hersteller:050316
9560640725 Gerätetester ST 725 Benning

Produktdetails : 9560640725 Gerätetester ST 725


Gerätetester ST 725 Benning
Gerätetester ST 725 Ausführung: Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose. Dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar. Die Grenzwerte nach VDE-Norm sind voreingestellt. Batteriekapazität für 2500 Prüflinge. Lieferung inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung und Batterien. Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen (DGUV-Vorschrift-3-Prüfungen) von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen. Batterie- und netzbetrieben. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerten Geräten/Werkzeugen, Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle. Zusätzlich inkl. integrierter Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum, Micro-USB-Kabel, Netzkabel und Auslesesoftware (CD). Leistungstest: RPE, RISO, Durchgangs-/Kurzschlussprüfung des Phasen-/Neutralleiters; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren: 0,25 mA-20 mA; Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung: 0,25 mA-20 mA/0,1 mA-2 mA; Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüflinge (Funktionsbedingung) (Option): 0,25 mA-10 mA

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode90303330
939,55 exkl. MwSt.
/ Stück
1.118,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std