Referenzen
Ringfeder:RfN 7013.0 140X190
Rubix:741517

Produktdetails : 140X190RFN7013.0 Spannsatz
Mit den Spannsätzen RfN 7013.0 wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Der verstärkte Flansch verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage. Dadurch ist eine gute Demontierbarkeit sichergestellt. Besonders geeignet bei höheren Drehzahlen und Radiallasten.
Anwendungen
Kranlaufräder, Kupplungen, Zahnräder, Schwungräder, Lüfterräder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7013 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 320 kN |
| Flächenpressung Welle | 180 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 22500 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
