Referenzen
Ringfeder:RfN 7013.0 80X120
Rubix:87141

Produktdetails : 80X120RFN7013.0 Spannsatz
Mit den Spannsätzen RfN 7013.0 wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Der verstärkte Flansch verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage. Dadurch ist eine gute Demontierbarkeit sichergestellt. Besonders geeignet bei höheren Drehzahlen und Radiallasten.
Anwendungen
Kranlaufräder, Kupplungen, Zahnräder, Schwungräder, Lüfterräder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7013 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 7 |
| Axialkraft | 140 kN |
| Flächenpressung Welle | 210 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 5850 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
