Referenzen
Ringfeder:RfN 7015.0 540X650
Rubix:86962

Produktdetails : 540X650RFN7015.0 Spannsatz
Präzisions-Spannsatz zur Übertragung größter Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen. Kombinierte Belasstungen aus Biegemomenten und Radiallasten können übertragen werden.
Anwendungen
Bandtrommeln, Brecherrotoren, Präzisionsantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7015 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 30 |
| Axialkraft | 4335 kN |
| Flächenpressung Welle | 167 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1170411 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.726,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.765,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
