Referenzen
Ringfeder:RfN 7015.1 180X235
Rubix:86037

Produktdetails : 180X235RFN7015.1 Spannsatz
Präzisions-Spannsatz zur Übertragung großer Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen. Der Spannsatz besticht durch geringe Flächenpressung an Welle und Nabe.
Anwendungen
Bandtrommeln, Pressenantrieben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7015,1 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 16 |
| Axialkraft | 343 kN |
| Flächenpressung Welle | 106 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 30892 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
741,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
882,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
