Referenzen
Ringfeder:RfN 7015.0 160X210
Rubix:86007

Produktdetails : 160X210RFN7015.0 Spannsatz
Präzisions-Spannsatz zur Übertragung größter Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen. Kombinierte Belasstungen aus Biegemomenten und Radiallasten können übertragen werden.
Anwendungen
Bandtrommeln, Brecherrotoren, Präzisionsantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7015 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 21 |
| Axialkraft | 598 kN |
| Flächenpressung Welle | 224 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 47858 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
694,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
826,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
