Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7003 Ecoloc 160X210
Rubix:112150

Produktdetails : 160X210-7003ECOLOC Spannsatz
Diese zweiteilige, selbstzentrierende Konstruktion mit geschlitztem Einzelkegel und ohne Flansch kann vollständig in die Nabe einer Komponente eingesteckt werden. Da die axiale Position der Komponente nicht fix ist, kann es im Laufe des Montageprozesses zu einer Verschiebung kommen. Die Nabe wandert hierbei etwas in Richtung Schraubenkopf. Die Demontage erfolgt durch einige wenige Abdrückschrauben. Eine Flanschverformung ist aufgrund der optimierten Geometrie des Flanches deutlich geringer als bei handelsüblichen Produkten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7003 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 11 |
| Axialkraft | 450 kN |
| Flächenpressung Welle | 230 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 37950 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
